kvk pzkm110cのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
20件の「kvk pzkm110c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー パッキン 交換」、「mym 水 栓」、「tkg31upx カートリッジ」などの商品も取り扱っております。


シングルレバー用カートリッジ TOTOランキング3位
適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998税込9,898
当日出荷




1個
9,898税込10,888
当日出荷


1個
4,798税込5,278
当日出荷





1セット
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
3,188税込3,507
当日出荷

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)
219税込241
当日出荷